車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付座(mm)130×130
取付ピッチ(mm)130×130
取付高(mm)199
車輪幅(mm)40
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)130×130
車輪No.435S-RB150
旋回半径(mm)118
車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパートータルロック付
偏芯E(mm)41
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)
キャスタータイププレート式自在車キャスター