画像準備中

ストッパー付 ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)150 許容荷重(daN)160 注文コード46038002 品番313SA-MCB150
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は車輪径・車輪径D・許容荷重など33種類から選べます 他の種類を見る
許容荷重(daN)160 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 形状自在車S 車輪幅(mm)43 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.499S0S-MCB150 旋回半径(mm)117 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)196 偏心E(mm)41 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)41 ねじ寸法TM20×2.5 適合スパナ23×29 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする