曜日別特売

ストッパー付 ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径D(Φmm)100許容荷重(daN)120注文コード46038027品番313SA-PH100
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
許容荷重(daN)120材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S0S-PH100旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)138偏心E(mm)35軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5適合スパナ23×29車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする