ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ストッパー付 ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
注文コード
46038063
品番
313SA-RBU150
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・許容荷重
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
160
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状
自在車S
車輪幅(mm)
40
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0S-RBU150
旋回半径(mm)
117
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
196
偏心E(mm)
41
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
41
ねじ寸法T
M20×2.5
適合スパナ
23×29
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪