画像準備中

ストッパー付 ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 注文コード46038133 品番313SK-NRB100
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は車輪径・車輪径D・許容荷重など33種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 軸長(mm)65 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)29 金具仕上ステンレス 車輪No.429S0S-NRB100 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)35 軸長L(mm)65 偏芯E(mm)35 軸径T(mm)28 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする