画像準備中

ストッパー付 ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 注文コード46038203 品番313SK-RBU150
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は車輪径・車輪径D・許容荷重など33種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 軸長(mm)65 取付高(mm)189 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RBU150 旋回半径(mm)117 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)41 軸長L(mm)65 偏芯E(mm)41 軸径T(mm)28 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする