曜日別特売

ストッパー付 ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120注文コード46038212品番313SK-RU100
参考基準価格(税別)¥9,610販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120軸長(mm)65取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU100旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)35軸長L(mm)65偏芯E(mm)35軸径T(mm)28キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする