ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ストッパー付 ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
注文コード
46038221
品番
313SK-RU125
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・許容荷重
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
軸長(mm)
65
取付高(mm)
167
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0S-RU125
旋回半径(mm)
107
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
38
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
38
軸径T(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター