ハンマーキャスター
ストッパー付 ステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
注文コード
46038273
品番
313S-PH100
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・許容荷重
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付高(mm)
132
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
取付座A×B(mm)
90×90
車輪No.
428S0S-PH100
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
35
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター