画像準備中

ストッパー付 ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)400 注文コード46038291 品番545S0H-MCB65-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は車輪径・車輪径D・許容荷重など33種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)400 取付高(mm)90 車輪幅(mm)41 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 車輪No.542S0H-MCB65 旋回半径(mm)83 車輪MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 寸法K(mm)16 寸法V(mm)81 偏心E(mm)18 偏芯E(mm)18 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする