ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ストッパー付 ステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
400
注文コード
46038316
品番
545S0H-NRB65-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・許容荷重
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
400
取付高(mm)
90
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
78×78
取付座A×B(mm)
100×100
車輪No.
542S0S-NRB65
旋回半径(mm)
83
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
寸法K(mm)
16
寸法V(mm)
81
偏心E(mm)
18
偏芯E(mm)
18
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター