ハンマーキャスター
トータルロック付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
注文コード
46038431
品番
413S-MCB100TL
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
33
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
90×90
車輪No.
499S-MCB100
旋回半径(mm)
91
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター