曜日別特売

トータルロック付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入注文コード46038763品番413S-WRB125TL
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)168材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102車輪No.435S-WRB125旋回半径(mm)104ストッパートータルロック付偏芯E(mm)38取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする