ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
トータルロック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
注文コード
46038781
品番
615SA-CHR100
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付高(mm)
138
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434S-CHR100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
35
ねじ寸法T
M20×2.5
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター