ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
トータルロック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
注文コード
46038851
品番
615SA-URB150
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付高(mm)
196
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
423S-URB150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
41
ねじ寸法T
M20×2.5
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター