ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
トータルロック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
注文コード
46038973
品番
615SK-RB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付高(mm)
167
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
435S-RB125
旋回半径(mm)
102
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
38
軸径T(mm)
28
キャスタータイプ
差し込み式キャスター