ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
420REA オートライン用キャスター(ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46039131
品番
420RMA-UBB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
20
取付高(mm)
154
車輪幅(mm)
32
旋回半径(mm)
99
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
軸長L(mm)
20
偏芯E(mm)
34
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター