2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46039192 品番 2.50-4HL-AL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,480 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
車輪径(Φmm)220 許容荷重(daN)100 車輪幅(mm)60 適合タイヤバルブ- 車輪タイプエアーレス 質量(g)2680 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
注意
※2.50-4HL 空気入りタイヤは、メーカー製シャフトを使用し、
金具と組み合わせる前提で設計されております。
公差等の問題から市販のシャフトと適合できない場合が御座います。
ご使用の際は、あらかじめ、その旨お問い合わせください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46039201
2020-03-23
用途:
牛の餌やりの時
宮本牧場 様 (農・林・水産業)

丈夫で、長持ちで重さに耐えられるタイヤです。ベアリングのとこも外れなくて丈夫で最高です。

対象商品:
46039192
2019-07-08
用途:
エアコン用二輪台車のタイヤ交換
有限会社宏栄デンキ商会 様 (建設業・工事業)

以前使っていたものが、エアー入りだったのですが直ぐに抜けてしまって不自由でしたので
エアーレスにしてみました、丈夫そうでしばらく使えそうです。
欠点は重い事ずっしりと重い。カタログに重さは書いてありましたっけ?

対象商品:
46039217
2017-09-06
用途:
バギーのタイヤ交換
サービス業

色々なメーカーを探しましたが、 岐阜産研工業(ウカイ)のタイヤ最高です。

対象商品:
46039217
2015-11-07
用途:
主に冷蔵庫、洗濯機の運搬
卸売・小売業

交換前のタイヤが、かなり傷んだ状態だったので
交換後の運搬のスムーズさに もっと早く替えておくべきだったと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする