2.50-4HL-FO 2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業) 46039217 2.50-4HL-FO 2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業) 46039217

2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46039217 品番2.50-4HL-FO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,180
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤバルブTR87 車輪タイプ空気入り シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) タイヤ幅(mm)62 タイヤ外径(mm)218 ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46 最大荷重(daN)85
注意
※2.50-4HL 空気入りタイヤは、メーカー製シャフトを使用し、
金具と組み合わせる前提で設計されております。
公差等の問題から市販のシャフトと適合できない場合が御座います。
ご使用の際は、あらかじめ、その旨お問い合わせください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46039217 2.50-4HL-FO 47918214 - 2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業) 2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業) 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46039217 2.50-4HL-FO 47918205 - 2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業) 2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業) 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46039201
2020-03-23
用途:
牛の餌やりの時
宮本牧場 様 (農・林・水産業)

丈夫で、長持ちで重さに耐えられるタイヤです。ベアリングのとこも外れなくて丈夫で最高です。

対象商品:
46039192
2019-07-08
用途:
エアコン用二輪台車のタイヤ交換
有限会社宏栄デンキ商会 様 (建設業・工事業)

以前使っていたものが、エアー入りだったのですが直ぐに抜けてしまって不自由でしたので
エアーレスにしてみました、丈夫そうでしばらく使えそうです。
欠点は重い事ずっしりと重い。カタログに重さは書いてありましたっけ?

対象商品:
46039217
2017-09-06
用途:
バギーのタイヤ交換
サービス業

色々なメーカーを探しましたが、 岐阜産研工業(ウカイ)のタイヤ最高です。

対象商品:
46039217
2015-11-07
用途:
主に冷蔵庫、洗濯機の運搬
卸売・小売業

交換前のタイヤが、かなり傷んだ状態だったので
交換後の運搬のスムーズさに もっと早く替えておくべきだったと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする