3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46039253 品番 3.50-5HL-AL
参考基準価格(税別)¥25,040 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ボス幅(mm)92 使用ベアリングCBB-2547R(鋼板製) ホイル外径(mm)150 車輪径(Φmm)286 許容荷重(daN)200 質量(g)5940 車輪幅(mm)90 シャフト径(Φmm)25 ホイル内径(mm)124 ホイル外幅(mm)90 ホイル内幅(mm)76 車輪タイプエアーレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46039271
2019-09-06
用途:
出荷品の搬送
近江園芸 様 (農・林・水産業)

タイヤ各種の交換部品の互換性の表示お願い致します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
46039271
2017-03-20
用途:
三輪車のハンドル前のコマに使ってます

商品はとてもよろしいですしかしシャフトの穴が20ミリがほしいです.

1人が参考にしています
対象商品:
46039271
2015-10-07
用途:
運搬車

Good

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする