ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46039262
品番
3.50-5HL-BS
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,620
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ボス幅(mm)
98
使用ベアリング
205B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
149
車輪径(Φmm)
295
許容荷重(daN)
160
質量(g)
2610
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
適合タイヤバルブ
TR87
ホイル内径(mm)
127
ホイル外幅(mm)
75
ホイル内幅(mm)
62
車輪タイプ
空気入り