61/2×2-3HL 空気入りタイヤ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46039305 品番61/2-2-3HL-GRAY
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
グレー 車輪径(Φmm)175 質量(g)680 車輪幅(mm)51 シャフト径(Φmm)12 ボス幅(mm)63 使用ベアリング1230W(鋼板製) 許容荷重(daN)60 適合タイヤバルブJS87 ホイル外径(mm)95 ホイル内径(mm)75 ホイル外幅(mm)42 ホイル内幅(mm)35 車輪タイプ空気入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46039305
2023-07-19
用途:
交換用

台車の交換用です。いつも在庫があるし、1つから買えるので助かっています。

対象商品:
46039296
2022-10-11
用途:
農業収穫実分別作業

ホームセンターで購入したアルミ4輪運搬車タイヤを、ホームセンターのタイヤに交換していたが長持ちしないので、
製品にシャフトを改良して採用してみたところ、走行性能が良くなりました。
 人力で重量物動かせないので運搬シャフト径の種類を更に1サイズあれば便利。
早く採用するべきであった。

対象商品:
46039305
2016-08-12
用途:
台車のタイヤ
株式会社KPG HOTEL&RESORT 様 (サービス業)

使用している台車が多いため、低単価で納品が早いので助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする