ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
61/2×2-4HL 空気入りタイヤ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46039314
品番
61/2-2-4HL-BLACK
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
175
車輪幅(mm)
40
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
52
使用ベアリング
204B(鋼板製)
許容荷重(daN)
80
適合タイヤバルブ
TR87
ホイル外径(mm)
120
ホイル内径(mm)
99
ホイル外幅(mm)
38
ホイル内幅(mm)
30
車輪タイプ
空気入り