※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスターアクセサリー
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスターアクセサリー用アジャスター
AE型 アジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46039341
品番
AE-12-CP
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
質量(g)
110
ボルト径寸法(Φmm)
M12×P1.25
寸法L1(mm)
52
寸法L2(mm)
75
寸法s(mm)
17
寸法m(mm)
10
寸法N(Φmm)
40
最大荷重(daN)
400