※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスターアクセサリー
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスターアクセサリー用アジャスター
AE型 アジャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46039357
品番
AE-16
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
TH-50
質量(g)
190
ボルト径寸法(Φmm)
M16×P2
寸法L1(mm)
38
寸法L2(mm)
63
寸法s(mm)
24
寸法m(mm)
10
寸法N(Φmm)
48
最大荷重(daN)
500