※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46039384 品番 CR-130
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)180 車輪幅(mm)42 質量(g)810 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)52 使用ベアリング204B(鋼板製) 特性耐熱性 適合金具CR-75〜CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46039384
2015-10-21
用途:
台車の車輪の交換
製造業

使っていたかなり昔の台車の車輪ゴムが破損しており車輪を探していたところこの商品にだどり付きました。
問題なく使えました。車輪自体もかなりしっかりしていると思います。
他のネットショップでは車輪のみでの販売はしていないので、モノタロウさんには感謝いたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする