※F-50
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
F型 鉄製車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46039454
品番
TF-65
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
車輪幅(mm)
25
質量(g)
550
シャフト径(Φmm)
12
使用ベアリング
6201ZZY(鋼板製)
ボス幅(mm)
29
許容荷重(daN)
100
適合金具
F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH