ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
HJ型 中荷重用旋回キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46039481
品番
HJ-130
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
150
取付ピッチ(mm)
80/80
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ゴム
荷重種別
中荷重
質量(g)
1540
車輪幅(mm)
42
シャフト径(Φmm)
12
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
108/108
偏心(mm)
40
車輪タイプ
単輪