ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
HK型 中荷重用固定キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46039506
品番
HK-130
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
150
取付ピッチ(mm)
100/56(50)
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ゴム
荷重種別
中荷重
質量(g)
1270
車輪幅(mm)
42
シャフト径(Φmm)
12
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
100/56(50)
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
137/93
車輪タイプ
単輪