画像準備中

HLJ型 産業車輌用旋回キャスター

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)248 取付座(mm)140×140 許容荷重(daN)130 許容荷重(daN[kgf])130[132.6] 注文コード46039603 品番HLETJ3.00-4-AL
参考基準価格(税別)¥20,450 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は車輪径・取付座・許容荷重など29種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)248 許容荷重(daN)130 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)304 質量(g)6810 車輪幅(mm)73 シャフト径(Φmm)20 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])130[132.6] 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)14 偏心(mm)58 車輪タイプエアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ) 標準空気圧-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46039752
2016-08-31
用途:
台車のタイヤ
株式会社KPG HOTEL&RESORT 様 (サービス業)

部品で購入出来る事は大変助かります

対象商品:
46039576
2015-06-30
用途:
重量物運搬

前に使用していた物がホームセンターブランドの安物で耐久性に問題があり、購入して2日で壊れてしまいました。
やっぱり日本のメーカー製、見た目もしっかり安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする