HLJ型 産業車輌用旋回キャスター

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)254 取付座(mm)160×160 許容荷重(daN)110 許容荷重(daN[kgf])110[112.2] 注文コード46039707 品番HLJ3.00-4-FO
参考基準価格(税別)¥11,980 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は車輪径・取付座・許容荷重など29種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)254 許容荷重(daN)110 取付座(mm)160×160 取付ピッチ(mm)125×125 取付高(mm)307 質量(g)5190 車輪幅(mm)77 シャフト径(Φmm)20 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])110[112.2] 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)14 偏心(mm)71 車輪タイプ海外メーカー製タイヤ使用 標準空気圧3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46039752
2016-08-31
用途:
台車のタイヤ
株式会社KPG HOTEL&RESORT 様 (サービス業)

部品で購入出来る事は大変助かります

対象商品:
46039576
2015-06-30
用途:
重量物運搬

前に使用していた物がホームセンターブランドの安物で耐久性に問題があり、購入して2日で壊れてしまいました。
やっぱり日本のメーカー製、見た目もしっかり安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする