HLJ型 産業車輌用旋回キャスター

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)175 取付座(mm)120×120 許容荷重(daN)60 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 注文コード46039752 品番HLJ61/2-2-3-GRAY
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490
この商品は車輪径・取付座・許容荷重など29種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)175 許容荷重(daN)60 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90(80×80) 取付高(mm)210 質量(g)1500 車輪幅(mm)53 シャフト径(Φmm)12 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)11 偏心(mm)45 車輪タイプチューブ空気入りタイヤ 標準空気圧2.5 色(車輪)グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46039752
2016-08-31
用途:
台車のタイヤ
株式会社KPG HOTEL&RESORT 様 (サービス業)

部品で購入出来る事は大変助かります

対象商品:
46039576
2015-06-30
用途:
重量物運搬

前に使用していた物がホームセンターブランドの安物で耐久性に問題があり、購入して2日で壊れてしまいました。
やっぱり日本のメーカー製、見た目もしっかり安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする