※HLK2.50-4

HLK型 産業車輌用固定キャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)220 取付高(mm)290 許容荷重(daN)100 許容荷重(daN[kgf])100[102.0] 注文コード46039847 品番HLETK2.50-4-AL
参考基準価格(税別)¥13,140 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は車輪径・取付高・許容荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)220 許容荷重(daN)100 取付ピッチ(mm)112/63 取付高(mm)290 仕様エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ) 型式エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ) 質量(g)4430 車輪幅(mm)60 シャフト径(Φmm)20 許容荷重(daN[kgf])100[102.0] 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)14 トッププレート(mm)158/120 車輪タイプエアーレス 標準空気圧-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする