※HLK61/2×2-3

HLETK3.00-4-BS HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46039883 HLETK3.00-4-BS HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46039883 HLETK3.00-4-BS HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46039883 HLETK3.00-4-BS HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46039883 HLETK3.00-4-BS HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46039883

HLK型 産業車輌用固定キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)253 取付高(mm)306 許容荷重(daN)110 許容荷重(daN[kgf])110[112.2] 注文コード46039883 品番HLETK3.00-4-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,060
この商品は車輪径・取付高・許容荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)253 許容荷重(daN)110 取付ピッチ(mm)112/63 取付高(mm)306 仕様ブリヂストンタイヤ使用 型式ブリヂストンタイヤ使用 質量(g)3570 車輪幅(mm)82 シャフト径(Φmm)20 許容荷重(daN[kgf])110[112.2] 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)14 トッププレート(mm)158/120 車輪タイプ空気入り 標準空気圧3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする