※HLK61/2×2-3

HLETK3.00-4-FO HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46039892 HLETK3.00-4-FO HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46039892 HLETK3.00-4-FO HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46039892 HLETK3.00-4-FO HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46039892 HLETK3.00-4-FO HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46039892

HLK型 産業車輌用固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)254 取付高(mm)307 許容荷重(daN)110 許容荷重(daN[kgf])110[112.2] 注文コード46039892 品番HLETK3.00-4-FO
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は車輪径・取付高・許容荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)254 許容荷重(daN)110 取付ピッチ(mm)112/63 取付高(mm)307 仕様海外メーカー製タイヤ使用 型式海外メーカー製タイヤ使用 質量(g)3570 車輪幅(mm)77 シャフト径(Φmm)20 許容荷重(daN[kgf])110[112.2] 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)14 トッププレート(mm)158/120 車輪タイプ空気入り 標準空気圧3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする