ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
HLK型 産業車輌用固定キャスター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
210
取付高(mm)
260
許容荷重(daN)
80
許容荷重(daN[kgf])
80[81.6]
注文コード
46039901
品番
HLK2.00-4-BLACK
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付高・許容荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
210
許容荷重(daN)
80
取付ピッチ(mm)
112/63
取付高(mm)
260
色
黒
質量(g)
2860
車輪幅(mm)
50
シャフト径(Φmm)
20
許容荷重(daN[kgf])
80[81.6]
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
151/102
車輪タイプ
空気入り
標準空気圧
2.5