※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
HLK型 産業車輌用固定キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
218
取付高(mm)
289
注文コード
46039944
品番
HLK2.50-4-FO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
車輪径・取付高・許容荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
218
取付ピッチ(mm)
140/80
取付高(mm)
289
仕様
海外メーカー製タイヤ使用
質量(g)
4260
車輪幅(mm)
62
シャフト径(Φmm)
20
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
車輪外径(mm)
218
取付穴径(mm)
14
最大荷重(daN)
85
トッププレート(mm)
200/140
車輪タイプ
空気入り