HLK型 産業車輌用固定キャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)248 取付高(mm)304 許容荷重(daN)130 許容荷重(daN[kgf])130[132.6] 注文コード46039953 品番HLK3.00-4-AL
参考基準価格(税別)¥19,450 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は車輪径・取付高・許容荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)248 許容荷重(daN)130 取付ピッチ(mm)140/80 取付高(mm)304 仕様エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ) 型式エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ) 質量(g)6640 車輪幅(mm)73 シャフト径(Φmm)20 許容荷重(daN[kgf])130[132.6] 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)14 トッププレート(mm)200/140 車輪タイプエアーレス 標準空気圧-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする