※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
HLK型 産業車輌用固定キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
253
取付高(mm)
306
許容荷重(daN)
110
許容荷重(daN[kgf])
110[112.2]
注文コード
46039962
品番
HLK3.00-4-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,720
この商品は
車輪径・取付高・許容荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
253
許容荷重(daN)
110
取付ピッチ(mm)
140/80
取付高(mm)
306
仕様
ブリヂストンタイヤ使用
型式
ブリヂストンタイヤ使用
質量(g)
4620
車輪幅(mm)
82
シャフト径(Φmm)
20
許容荷重(daN[kgf])
110[112.2]
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
200/140
車輪タイプ
空気入り
標準空気圧
3.5