ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
HLK型 産業車輌用固定キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
254
取付高(mm)
307
許容荷重(daN)
110
許容荷重(daN[kgf])
110[112.2]
注文コード
46039971
品番
HLK3.00-4-FO
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付高・許容荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
254
許容荷重(daN)
110
取付ピッチ(mm)
140/80
取付高(mm)
307
仕様
海外メーカー製タイヤ使用
型式
海外メーカー製タイヤ使用
質量(g)
4620
車輪幅(mm)
77
シャフト径(Φmm)
20
許容荷重(daN[kgf])
110[112.2]
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
200/140
車輪タイプ
空気入り
標準空気圧
3.5