ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
HLK型 産業車輌用固定キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
286
取付高(mm)
367
許容荷重(daN)
200
注文コード
46039987
品番
HLK3.50-5-AL
参考基準価格(税別)
¥29,730
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付高・許容荷重
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
286
許容荷重(daN)
200
取付ピッチ(mm)
160/90
取付高(mm)
367
仕様
エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)
質量(g)
9980
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
220/150
車輪タイプ
エアーレス