※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLK型 産業車輌用固定キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)295 取付高(mm)371 許容荷重(daN)160 許容荷重(daN[kgf])160[163.2] 注文コード46039996 品番HLK3.50-5-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,310
この商品は車輪径・取付高・許容荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)295 許容荷重(daN)160 取付ピッチ(mm)160/90 取付高(mm)371 仕様ブリヂストンタイヤ使用 型式ブリヂストンタイヤ使用 質量(g)6650 車輪幅(mm)90 シャフト径(Φmm)25 許容荷重(daN[kgf])160[163.2] 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)14 トッププレート(mm)220/150 車輪タイプ空気入り 標準空気圧3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする