ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
HLK型 産業車輌用固定キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
286
取付高(mm)
367
許容荷重(daN)
160
許容荷重(daN[kgf])
160[163.2]
注文コード
46040005
品番
HLK3.50-5-FO
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付高・許容荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
286
許容荷重(daN)
160
取付ピッチ(mm)
160/90
取付高(mm)
367
仕様
海外メーカー製タイヤ使用
型式
海外メーカー製タイヤ使用
質量(g)
6650
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
許容荷重(daN[kgf])
160[163.2]
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
220/150
車輪タイプ
空気入り
標準空気圧
3.5