HLK型 産業車輌用固定キャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)175 取付高(mm)210 許容荷重(daN)60 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 注文コード46040014 品番HLK61/2-2-3-BLACK
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は車輪径・取付高・許容荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)175 許容荷重(daN)60 取付ピッチ(mm)100/56 取付高(mm)210 質量(g)1260 車輪幅(mm)53 シャフト径(Φmm)12 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)127/87 車輪タイプ空気入り 標準空気圧2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする