※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
HLK型 産業車輌用固定キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
175
取付高(mm)
210
許容荷重(daN)
60
許容荷重(daN[kgf])
60[61.2]
注文コード
46040032
品番
HLK61/2-2-3-PU
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付高・許容荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
175
許容荷重(daN)
60
取付ピッチ(mm)
100/56
取付高(mm)
210
仕様
PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン)
型式
PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン)
質量(g)
1400
車輪幅(mm)
53
シャフト径(Φmm)
12
許容荷重(daN[kgf])
60[61.2]
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
127/87
車輪タイプ
空気入り
標準空気圧
-