※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLK型 産業車輌用固定キャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)175 取付高(mm)237 許容荷重(daN)80 許容荷重(daN[kgf])80[81.6] 注文コード46040041 品番HLK61/2-2-4-BLACK
参考基準価格(税別)¥8,220 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は車輪径・取付高・許容荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)175 許容荷重(daN)80 取付ピッチ(mm)112/63 取付高(mm)237 質量(g)2810 車輪幅(mm)40 シャフト径(Φmm)20 許容荷重(daN[kgf])80[81.6] 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)151/102 車輪タイプ空気入り 標準空気圧2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする