※HLK61/2×2-3
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
HLK型 産業車輌用固定キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
210
取付高(mm)
285
許容荷重(daN)
100
注文コード
46040066
品番
HLK8-3.00-4-AL
参考基準価格(税別)
¥14,110
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付高・許容荷重
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
210
許容荷重(daN)
100
取付ピッチ(mm)
140/80
取付高(mm)
285
仕様
エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)
質量(g)
5390
車輪幅(mm)
65
シャフト径(Φmm)
20
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
200/140
車輪タイプ
エアーレス