※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
H型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46040084
品番
H-130
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
42
質量(g)
620
使用ベアリング
201BL(鋼板製)
適合機種
HJ、HK、HJS
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
52
許容荷重(daN)
150