※PJA-100
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JA型 ステンレス製旋回キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン
許容荷重(daN)
180
注文コード
46041116
品番
PBDJA-100
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・許容荷重
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
180
取付ピッチ(mm)
71/71
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ナイロン
質量(g)
930
タイプ
ナイロン
車輪幅(mm)
35
シャフト径(Φmm)
12
ストッパー
なし
使用軸受
ステンレス製ベアリング入り
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
95/95
偏心(mm)
35
注意
※JA金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。