※PJA-75
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JA型 ステンレス製旋回キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタン
許容荷重(daN)
100
注文コード
46041502
品番
PNUDJA-75
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・許容荷重
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
100
取付ピッチ(mm)
63/63
取付高(mm)
101
材質(車輪)
ウレタン
質量(g)
500
タイプ
樹脂製ウレタンゴム
車輪幅(mm)
32
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
使用軸受
ステンレス製ベアリング入り
取付穴径(mm)
9.5
トッププレート(mm)
82/82
偏心(mm)
22
注意
※JA金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。